Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSHP2818R1000FEB STROMMESSWIDERSTAND, 0R1, 1%, 10W, 2818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709454
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSHP2818R1000FEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Produktpalette: WSHP2818 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2818 [Metrisch 7146]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSHP2818R1000FEB, 2709454, 270-9454
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,699*
    € 1,208*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 707,00*
    € 793,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.208,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.