Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSLF2512L3000FEA STROMMESSWIDERSTAND 0R0003 1% 6W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLF2512L3000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: WSLF
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 6 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.02 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 300 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSLF2512L3000FEA, 2709401, 270-9401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,393*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.