Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW MUC-20PFFR-JS7002 MICRO-USB-BUCHSE, 2.0 TYP AB, ABGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708753
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUC-20PFFR-JS7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
amphenol micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ AB
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUC
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL LTW, MUC-20PFFR-JS7002, 2708753, 270-8753
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5000
    5000
    Frei Haus
    ab € 1,41*
    € 1,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,74*
    € 4,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 9.600,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.