Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Leistungssensor, 10MHz bis 8GHz, -60dBm bis +20dBm, 1500 Messwerte/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708546
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NRP-Z211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leistungsmesser
HF-Messgeräte
Messtechnik
ROHDE & SCHWARZ
Messgeschwindigkeit: 1500 Messwerte/s
  • Produktpalette: NRP Series
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 8GHz
  • Leistungsmessbereich: -60dBm bis +20dBm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NRP-Z211, 2708546, 270-8546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.543,03*
    € 2.661,73*
    € 5,90*
    ab € 2.877,83*
    € 3.005,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.661,73*
    € 3.167,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.627,07*
    € 3.126,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.570,29*
    € 3.058,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.543,03*
    € 3.026,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.