Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW SC-L-PG13-04-BL KABELVERBINDUNG, 4POL, 450V, 4.5-6.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708117
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PG13-04-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Produktpalette: FICX
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Farbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverbinder, konfektionierte, AMPHENOL LTW, SC-L-PG13-04-BL, 2708117, 270-8117
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 6,03*
    € 12,71*
    € 8,95*
    ab € 9,21*
    € 13,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.