Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW SC-L-PG13-03-BL KABELVERBINDUNG, 3POL, 450V, 4.5-6.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708113
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PG13-03-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Produktpalette: FICX
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Farbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverbinder, konfektionierte, AMPHENOL LTW, SC-L-PG13-03-BL, 2708113, 270-8113
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,80*
    € 10,31*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 5,48*
    € 15,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.