Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW SC-L-PG12-04-BL KABELVERBINDUNG, 4POL, 450V, 4.5-6.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708105
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC-L-PG12-04-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Produktpalette: FICX
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Farbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverbinder, konfektionierte, AMPHENOL LTW, SC-L-PG12-04-BL, 2708105, 270-8105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.