Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW BU-10BMMA-LL7001 RUNDSTECKVERBINDER STECKER, 10POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708044
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BU-10BMMA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Standard (B) Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, BU-10BMMA-LL7001, 2708044, 270-8044
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 7,76*
    € 9,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,11*
    € 15,60*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,48*
    € 16,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    BU-10BFFA-LL7001
    ab € 9,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.