Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LNK3202D-TL AC/DC-WANDLER BUCK-BOOST/FLYBACK SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707728
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK3202D-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-TN2 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 66 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: 98 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 725 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolation: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK3202D-TL, 2707728, 270-7728
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,38*
    € 0,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,28*
    Lager 139
    2475
    1
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,464*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,323*
    € 1,57437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Integrations
    RDK-506
    € 124,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.