Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LNK3202P AC/DC-WANDLER BUCK-BOOST/FLYBACK DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707726
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK3202P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-TN2 Series
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 66 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 98 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 725 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolation: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK3202P, 2707726, 270-7726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,978*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Integrations
    RDK-506
    € 124,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.