Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 7.820.400.000 SENSORSTECKER, M16, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707679
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.820.400.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m16
Steckverbindermaterial: Aluminiumlegierung, Gehäuse aus Kupfer-Zink-Legierung
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: -
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Stiftkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, hummel kupplungssteckverbinder, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HUMMEL, 7.820.400.000, 2707679, 270-7679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    354
    € 14,99*
    ab € 11,57*
    € 27,95*
    2 Tage
    16
    € 6,95*
    ab € 15,78*
    € 36,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hummel
    7.003.903.101
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Hummel
    7.003.910.101
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hummel
    7.003.943.101
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.