Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.329.3200.50 ZAHNSCHEIBE, M32 X 1.5, EDELSTAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707595
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.329.3200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 48 mm
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M32
  • Innendurchmesser: 1.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, Zahnscheiben, HUMMEL, 1.329.3200.50, 2707595, 270-7595
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 2,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 44,47*
    € 92,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 92,54*
    € 110,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 60,33*
    € 71,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 58,95*
    € 70,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7788* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.