Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 173010342 DC/DC-WANDLER, 3.3V, 1A, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2696162
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: MagI3C FDSM Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 3.3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 7 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WURTH ELEKTRONIK, 173010342, 2696162, 269-6162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    37
    1
    € 5,95*
    ab € 8,76*
    € 13,56*
    42
    Frei Haus
    ab € 12,06*
    € 15,05*
    Lager 139
    83
    1
    € 14,99*
    ab € 8,98*
    € 19,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-K7803-1000R3
    ab € 2,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-K78L03-1000R3
    ab € 1,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.