Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09140013074 EINSATZ F. INDUSTRIESTECKER, 1POS, 35MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2696150
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09140013074, 2696150, 269-6150
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 14,17*
    € 20,34*
    € 5,90*
    ab € 20,31*
    € 36,81*
    € 6,90*
    ab € 32,11*
    € 39,26*
    3 Tage
    5
    € 6,95*
    ab € 17,95*
    € 39,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,62*
    € 43,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,58*
    € 51,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,55*
    € 41,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140013174
    ab € 14,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.