Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06X6043FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 604K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2694912
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06X6043FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 604 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCWR06X6043FTL, 2694912, 269-4912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00062*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01815*
    € 0,0216
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00696*
    € 0,00828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00521*
    € 0,0062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00122*
    € 0,00145
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0012*
    € 0,00143
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00105*
    € 0,00125
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0009*
    € 0,00107
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00062*
    € 0,00074
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.