Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN LRMAM1206-R01FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693538
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRMAM1206-R01FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRMA
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LRMAM1206-R01FT5, 2693538, 269-3538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0914*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0755*
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,215*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,226*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,092*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.