Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-4K7FI METALLSCH.WIDERSTAND 4K7 1% 0.25W 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693520
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-4K7FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: WRM
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-4K7FI, 2693520, 269-3520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0231*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB300
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV4701
    ab € 0,162*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4701
    ab € 0,01009*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX4K7
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX4K7
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4701BB100
    ab € 0,295*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4701FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB000
    ab € 0,0374*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF25SFRE4K7
    ab € 0,0193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.