Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-10KFI METALLSCH.WIDERSTAND 10K 1% 0.25W 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693512
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-10KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 0,25w
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: WRM
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-10KFI, 2693512, 269-3512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0233*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1002FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1002FB300
    ab € 0,013*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1002BB300
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1002
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1002
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX10K
    ab € 0,0205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX10K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-10KBI
    ab € 0,355*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1002GB300
    ab € 0,0884*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1002BB100
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1002FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1002BB300
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF25SFRE10K
    ab € 0,0194*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.