Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 39240 THERMOMETER, WASSERDICHT, -40 BIS +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688629
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     39240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Temperatur-Messgeräte
Thermometer
Wärmebildkameras
Temperaturmessbereich: -40°C bis +200°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 150 mm
  • Außenbreite: 20 mm
  • Außentiefe: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EXTECH INSTRUMENTS, 39240, 2688629, 268-8629
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 19,56*
    € 27,66*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 23,79*
    € 33,08*
    € 3,50*
    ab € 44,10*
    € 59,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.