Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME PEW1643SV INDUSTRIESTECKER, 2P, 16A, 110V, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2687584
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     PEW1643SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 110 V
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: PEW
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.