Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WL0912P4J001 AXIALLÜFTER 92MM, 12VDC, 77.7CFM, 44DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679925
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0912P4J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 420 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 44 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 77.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 5.04 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WL0912P4J001, 2679925, 267-9925
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 70,33*
    € 83,89*
    1
    Frei Haus
    ab € 84,18*
    € 139,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 114,82*
    € 183,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,81*
    € 218,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,40*
    € 213,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,81*
    € 166,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,46*
    € 158,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,82*
    € 136,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.