Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS8924BRGET A/D-WANDLER SAR, 16BIT, 250KSPS, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677080
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8924BRGET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: 16-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Abtastrate: 250 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: VQFN
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS8924BRGET, 2677080, 267-7080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.