Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS SI-60118-F STECKV. GESCH., RJ45, BUCHSE, 8P8C, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2676005
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SI-60118-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: MagJack
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, SI-60118-F, 2676005, 267-6005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stewart
    943-SP-370808M2
    ab € 0,305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.