Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS 0879-2C1R-54 STECKVERBINDER, RJ45, BUCHSE, 8P8C, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675988
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     0879-2C1R-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 2 x 1 (gestapelt)
  • Produktpalette: MagJack
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, 0879-2C1R-54, 2675988, 267-5988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stewart
    943-SP-370808M2
    ab € 0,305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.