Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B67385P0000X187 FERRITKERN, N87,I-KERN 126/29/28,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673501
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67385P0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 560 mm²
  • Kern: I
  • Zur Verwendung mit: SNT-Transformatoren
  • Produktpalette: B67385P Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.9 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 354 mm
  • Ferritkerngröße: UI126/119/20
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B67385P0000X187, 2673501, 267-3501
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,23*
    € 32,21*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 15,12*
    € 34,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.