Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65811J0400A087 FERRITKERN, N87, RM8, 400NH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673445
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811J0400A087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 64 mm²
  • Kern: RM
  • Zur Verwendung mit: SNT-Transformatoren
  • Produktpalette: B65811 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 400 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 38 mm
  • Ferritkerngröße: RM8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65811J0400A087, 2673445, 267-3445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,42*
    € 4,18*
    Lager 139
    417
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65812A2203X000
    ab € 0,0886*
    Zubehör
    Epcos
    B65812C1512T001
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Epcos
    B65812C2005X000
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.