Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0730X087 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N87, 54.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673408
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0730X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 89.3 mm
  • Innendurchmesser: 54.3 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: n87 ferritkern, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0730X087, 2673408, 267-3408
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,31*
    € 38,85*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 18,66*
    € 47,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.