Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0618X087 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N87, 14.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673405
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 26.6 mm
  • Innendurchmesser: 14.8 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: B64290L0618 Series
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0618X087, 2673405, 267-3405
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 1,75*
    3
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 1,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,77*
    € 1,97*
    Lager 139
    165
    1
    € 14,99*
    ab € 0,717*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.