Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FS1A474ZF KONDENS. 0.47F 11V SUPERKONDENS. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672978
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS1A474ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7 ohm
  • Produktdurchmesser: 28.5 mm
  • Produktpalette: FS Supercapacitors Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10.16 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.47 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 11 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KEMET, FS1A474ZF, 2672978, 267-2978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.