Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM31PG391SN1L FERRITPERLE, 390R, 2A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672839
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG391SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: EMIFIL BLM31P
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 390 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM31PG391SN1L, 2672839, 267-2839
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1144*
    Lager 139
    4639
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0701*
    € 0,2565*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,073*
    € 0,3641*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2565*
    € 0,30524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2052*
    € 0,24419
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Laird Technologies
    MI1206L391R-10
    ab € 0,0488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.