Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4840-6000-CP DIP-SOCKEL, 40POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4840-6000-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 4840-6000-CP, 2672310, 267-2310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,538*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-40-06-05-F1
    ab € 0,67*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-40-06-F1
    ab € 3,19*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15505
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    Amphenol
    DILB40P-223TLF
    ab € 0,589*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.