Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4816-3000-CP DIP-SOCKEL, 16POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672297
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4816-3000-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 4816-3000-CP, 2672297, 267-2297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,237*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-16-03-F1
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    Amphenol
    DILB16P223TLF
    ab € 0,254*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.