Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 214-3339-00-0602J DIP-SOCKEL, 14 POS, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672280
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     214-3339-00-0602J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Text Tool
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 214-3339-00-0602J, 2672280, 267-2280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.