Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 10220-6212PC MINI-D-SUB-BUCHSE FLACHBANDKABEL 20P THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672253
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10220-6212PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
D-Sub-Steckverbinder: Mini D (Ribbon-Steckverbinder)
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: MDR 102
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 20 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, 3M, 10220-6212PC, 2672253, 267-2253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.