| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2671664 Herst.-Nr.: 173114-0077 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker Kontaktüberzug: - Zielpositionen: 9 -poligD-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub Ausgangspositionen: 9 -poligProduktpalette: 173114 Kontaktmaterial: - Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub SVHC: Lead (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173114-0077, 2671664, 267-1664 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,90* | € 39,93* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 30,29* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|