Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173114-0006 D-SUB-STECKER, DE, FILTER, 1NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671652
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173114-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 173114-0006, 2671652, 267-1652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.