Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVID 102-03 SIMULATOR MITTL. LEISTUNGSEMPFÄNGER QI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671627
Hersteller:
     Avid
Herst.-Nr.:
     102-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Avid
  • Unterart Anwendung: Drahtloser Leistungsempfänger
  • Lieferumfang des Kits: Mittlerer Leistungsempfänger, Qi
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, spezielle, AVID, 102-03, 2671627, 267-1627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.346,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.442,95*
    € 1.717,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.431,95*
    € 1.704,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.391,95*
    € 1.656,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.366,73*
    € 1.626,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.346,06*
    € 1.601,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.