Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12W2R20FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 2R2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671114
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12W2R20FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12W2R20FTL, 2671114, 267-1114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0081*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07661*
    € 0,09117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02898*
    € 0,03449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01934*
    € 0,02301
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01237*
    € 0,01472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01206*
    € 0,01435
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01162*
    € 0,01383
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01084*
    € 0,0129
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0081*
    € 0,00964
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12W2R20FTL
    ab € 0,00598*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12W2R20FTL
    ab € 0,00315*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003674
    ab € 0,00886*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062R20FKEA
    ab € 0,0235*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062R20FKEA
    ab € 0,0337*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.