Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12W1R30FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R3 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671112
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12W1R30FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12W1R30FTL, 2671112, 267-1112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0078*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07264*
    € 0,08644
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02739*
    € 0,03259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01862*
    € 0,02216
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01191*
    € 0,01417
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01161*
    € 0,01382
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01112*
    € 0,01323
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01017*
    € 0,0121
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0078*
    € 0,00928
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12W1R30FTL
    ab € 0,00904*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12W1R30FTL
    ab € 0,00578*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12W1R30FTL
    ab € 0,00316*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.