Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 1.91 kohm, ± 0.1%, 100 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2670177
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WF08U1911BTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: WF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.91 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WF08U1911BTL, 2670177, 267-0177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0545*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.