Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4814-3004CP DIP-SOCKEL, 14POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668403
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4814-3004CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 4814-3004CP, 2668403, 266-8403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,286*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-14-03-10-F1
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-14-03-F1
    ab € 1,74*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2199298-3
    ab € 0,0992*
    Ähnlich
    Amphenol
    DILB14P-223TLF
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.