Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 0965-0-15-20-80-14-11-0 FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 2.54MM SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668372
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0965-0-15-20-80-14-11-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: 25 g
  • Federkraftarbeitsweg: 70 g
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 2.54 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,189*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.