Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJA105M016RNJ KONDENSATOR, 1æF, 16V, 20%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2665412
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA105M016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 11 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 83 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA105M016RNJ, 2665412, 266-5412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0669*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105M016AT
    ab € 0,0928*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105K025AT
    ab € 0,0835*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105K035AT
    ab € 0,0797*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A105M016AT
    ab € 0,0732*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA105K025RNJ
    ab € 0,0774*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA105K035RNJ
    ab € 0,0817*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001201
    ab € 0,0678*
    Ähnlich
    Vishay
    293D105X9035A2TE3..
    ab € 0,0929*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.