Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Federbelastete Kontakte & Tastköpfe
>
Artikel
HARWIN P70-1100045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 6.3MM, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2664914
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
P70-1100045R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp:
Federkontaktstift
Anfangsfederkraft:
-
Federkraftarbeitsweg:
-
Achsmittenabstand:
-
Produktpalette:
-
Gesamtlänge:
6.3 mm
Nennstrom:
2 A
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
Messanschlussspitze:
Spitze
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Federbelastete Kontakte & Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechniksteckverbinder
,
Tastköpfe
,
HARWIN
,
P70-1100045R
,
2664914
,
266-4914
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,353*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 97 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN S70 Erdungskontakt SMD 6A Gold, 2.0 x 1.0 x 0.1mm
Harwin
S70-220101045R
ab € 0,152*
Zubehör
HARWIN S70 Erdungskontakt SMD 6A Gold, 3.20 x 0.20mm
Harwin
S70-332002045R
ab € 0,239*
Zubehör
HARWIN S70-125161545R SMD-KONTAKTPAD, 2.5X1.6X0.15MM/RECHTECK
Harwin
S70-125161545R
ab € 0,234*
Zubehör
HARWIN S70-125161545R SMD-KONTAKTPAD, 2.5X1.6X0.15MM/RECHTECK
Harwin
S70-125161545R
ab € 0,217*
Zubehör
HARWIN S70-138181045R SMD-KONTAKTPAD, 3.8X 1.8X0.1MM/RECHTECK
Harwin
S70-138181045R
ab € 0,244*
Zubehör
HARWIN S70-138305045R SMD-KONTAKTPAD, 3.8X3X0.5MM, RECHTECK
Harwin
S70-138305045R
ab € 0,304*
Zubehör
HARWIN S70-138305045R SMD-KONTAKTPAD, 3.8X3X0.5MM, RECHTECK
Harwin
S70-138305045R
ab € 0,281*
Zubehör
HARWIN S70-220101045R SMD-KONTAKTPAD, 2X1X0.10MM, OVAL
Harwin
S70-220101045R
ab € 0,189*
Zubehör
HARWIN S70-220102045R SMD-KONTAKTPAD, 2X1X0.2MM, OVAL
Harwin
S70-220102045R
ab € 0,191*
Zubehör
HARWIN S70-332002045R SMD-KONTAKTPAD, 3.2X0.20MM, RUND
Harwin
S70-332002045R
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen