Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN P70-1030045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 7.3MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664913
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     P70-1030045R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 7.3 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,585*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,526*
    € 1,81594
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,406*
    € 1,67314
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.