Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN P70-1010045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664911
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     P70-1010045R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 5 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,574*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.