Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN P70-1000045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 3.5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664910
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     P70-1000045R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 3.5 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,501*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 35 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    S70-220101045R
    ab € 0,152*
    Zubehör
    Harwin
    S70-332002045R
    ab € 0,239*
    Zubehör
    Harwin
    S70-125161545R
    ab € 0,234*
    Zubehör
    Harwin
    S70-125161545R
    ab € 0,217*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138181045R
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138305045R
    ab € 0,304*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138305045R
    ab € 0,281*
    Zubehör
    Harwin
    S70-220101045R
    ab € 0,189*
    Zubehör
    Harwin
    S70-220102045R
    ab € 0,191*
    Zubehör
    Harwin
    S70-332002045R
    ab € 0,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.