Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN P70-1030045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 7.3MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664896
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     P70-1030045R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 7.3 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,398*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.