Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN P70-1020045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 5.5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664895
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     P70-1020045R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontaktstift
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 5.5 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,39*
      
    Preis gilt ab 350.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 350000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    S70-220101045R
    ab € 0,152*
    Zubehör
    Harwin
    S70-332002045R
    ab € 0,239*
    Zubehör
    Harwin
    S70-125161545R
    ab € 0,227*
    Zubehör
    Harwin
    S70-125161545R
    ab € 0,177*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138181045R
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138305045R
    ab € 0,295*
    Zubehör
    Harwin
    S70-138305045R
    ab € 0,235*
    Zubehör
    Harwin
    S70-220101045R
    ab € 0,189*
    Zubehör
    Harwin
    S70-220102045R
    ab € 0,177*
    Zubehör
    Harwin
    S70-332002045R
    ab € 0,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.