Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Federbelastete Kontakte & Tastköpfe
>
Artikel
HARWIN P70-1000045R FEDERBELASTETER KONTAKT STIFT 3.5MM, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2664893
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
P70-1000045R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp:
Federkontaktstift
Anfangsfederkraft:
-
Federkraftarbeitsweg:
-
Achsmittenabstand:
-
Produktpalette:
-
Gesamtlänge:
3.5 mm
Nennstrom:
2 A
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
Messanschlussspitze:
Spitze
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Federbelastete Kontakte & Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechniksteckverbinder
,
Tastköpfe
,
HARWIN
,
P70-1000045R
,
2664893
,
266-4893
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,351*
Preis gilt ab 700.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen